Eriks
FORMAT

FORMAT Bague filetee ENTRE 6G M18

  • ERIKS:14568204
  • Fabricant:4317784589352
Image 1
Bague filetée ENTRE pour filetage métrique ISO DIN 13.

Modèle : de qualité supérieure, classe de tolérance 6g. Pour filetage métrique ISO DIN 13.

Applications : pour vérifier les filetages.

Remarque : afin d'éviter l'éclatement précoce du pas de filetage, le premier pas de filetage est aiguisé et enlève les saletés grossières. Dimensions intermédiaires et autres tolérances disponibles sur demande.



Modèle : en acier à calibres spécial de qualité supérieure, trempé, détendu et rectifié avec précision, classe de tolérance 6g.

Applications : pour vérifier les filetages. Les tampons filetés ou les bagues filetées ENTRE doivent se visser aisément sur la pièce à contrôler. Les tampons filetés ou les bagues filetées N'ENTRE PAS ont des pas de filetage raccourcis et servent au contrôle du Ø de flanc. Il ne faut pas pouvoir les visser sur la pièce à contrôler.

Remarque : dimensions intermédiaires et autres tolérances disponibles sur demande.
Ajouter à la liste

96,65 €/ Unitéhors TVA

116,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT