Modèle : outils en acier au chrome-vanadium, chromés, douilles avec moletage, les six pans creux et carrés femelles ont des angles arrondis afin de ménager l'entraînement et les têtes de vis. Le cliquet réversible à levier comporte 72 dents, angle de reprise 5°, avec manche Kraftkant®. Livraison dans une trousse en nylon. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
131,22 €/ Unitéhors TVA
158,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Socket Spanner Assortment |
Exécution en kit | Assortiment de clés à douille, 31 pièces |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Nombre total d'outils | 31 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Emballage | Sac en nylon |