• Utilisation universelle et fonctionnelle
Armoire vestiaire pour vos vêtements de travail et de tous les jours.
Fonds lisses, faciles à nettoyer.
Tablette avec tringle et 3 crochets par compartiment.
Largeur de compartiment : 300 mm
• Construction solide en tôle d'acier
Fermeture à pêne rotatif pour cadenas.
Ouverture des portes sur la droite.
Au choix avec pieds en plastique noir ou socle en tôle d'acier, 100 mm de haut.
Caisson et portes : RAL 7035 gris clair.
Alternative : caisson RAL 7035 gris clair et portes RAL 5012 bleu clair.
Livraison sans la déco.
591,38 €/ Unitéhors TVA
715,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Largeur | 900 mm |
Profondeur | 500 mm |
Hauteur | 1800 mm |
Couleur | Gris |
Nombre de trains | 3 |