Eriks
FORMAT

FORMAT Armoire de vestiaire 3 compartiments 1 800 x 900 x 500 mm avec socle

  • ERIKS:11820099
  • Fabricant:4332163330431
Image 1
Armoire vestiaire RAL 7035 gris clair

• Utilisation universelle et fonctionnelle
Armoire vestiaire pour vos vêtements de travail et de tous les jours.
Fonds lisses, faciles à nettoyer.
Tablette avec tringle et 3 crochets par compartiment.
Largeur de compartiment : 300 mm
• Construction solide en tôle d'acier
Fermeture à pêne rotatif pour cadenas.
Ouverture des portes sur la droite.
Au choix avec pieds en plastique noir ou socle en tôle d'acier, 100 mm de haut.
Caisson et portes : RAL 7035 gris clair.
Alternative : caisson RAL 7035 gris clair et portes RAL 5012 bleu clair.


Livraison sans la déco.


Modèle : armoire vestiaire avec socle
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Largeur
900 mm
Profondeur
500 mm
Hauteur
1800 mm
Nombre de trains
3