Eriks
FORMAT

FORMAT Armoire de vestiaire 2 compartiments 1 800 x 610 x 500 mm gris/bleu

  • ERIKS:11824003
  • Fabricant:4332163273042
Image 1
Armoire vestiaire caisson RAL 7035, façade RAL 5012

• Utilisation universelle et fonctionnelle
Armoire vestiaire pour vos vêtements de travail et de tous les jours.
Fonds lisses, faciles à nettoyer.
Tablette avec tringle et 3 crochets par compartiment.
Largeur de compartiment : 300 mm
• Construction solide en tôle d'acier
Fermeture à pêne rotatif pour cadenas.
Ouverture des portes sur la droite.
Au choix avec pieds en plastique noir ou socle en tôle d'acier, 100 mm de haut.
Caisson et portes : RAL 7035 gris clair.
Alternative : caisson RAL 7035 gris clair et portes RAL 5012 bleu clair.


Livraison sans la déco.


Modèle : armoire vestiaire avec pieds
Ajouter à la liste

427,78 €/ Unitéhors TVA

517,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Largeur
610 mm
Profondeur
500 mm
Hauteur
1800 mm
Couleur
Gris
Nombre de trains
2