• Rangement clairement structuré
Corps robuste avec porte à paroi simple.
Version en tôle d'acier galvanisée avec serrure cylindrique, comprenant 2 clés.
• Index des clés pivotant
Avec barre à crochets numérotée en continu et système de crans réglable.
En série avec porte-clés et autocollant de numérotation.
• Pour un montage mural simple
• Couleur
Revêtement par poudre gris clair RAL 7035.
320,50 €/ Unitéhors TVA
387,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Largeur | 380 mm |
Profondeur | 140 mm |
Hauteur | 550 mm |
Numéro RAL | 7035 |
Nombre de crochets | 200 |