Eriks
FORMAT

FORMAT Appareil mes. de prof. fonction. à gauche 30mm

  • ERIKS:14567887
  • Fabricant:4317784631891
Image 1
Mesureur de profondeur, face de mesure prismatique

Modèle : l'embase de mesure est chromée mate et trempée. La surface d'appui est finement réctifiée . La pince de serrage en métal permet de fixer la jauge de manière sûre, augmentant ainsi la précision de mesure. En outre, le changement de la jauge est facilité par une vis à six pans creux. Touche de mesure avec filetage extérieur M2,5. L'affichage par millimètre pour #SAP#B#2254122# est disposé concentriquement, cela permet une lecture simple et sûre. Livraison avec touche de mesure spéciale de 10 mm de longueur et embase de 80 x 16 mm, dans un coffret en plastique.

Ajouter à la liste

271,42 €/ Unitéhors TVA

328,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT