Eriks
FORMAT

FORMAT Appareil mes. de prof. 30mm

  • ERIKS:14567883
  • Fabricant:4317784631877
Image 1
Mesureur de profondeur

Modèle : l'embase de mesure est chromée mate et trempée. La surface d'appui est finement réctifiée . La pince de serrage en métal permet de fixer la jauge de manière sûre, augmentant ainsi la précision de mesure. En outre, le changement de la jauge est facilité par une vis à six pans creux. Touche de mesure avec filetage extérieur M2,5. L'affichage par millimètre pour #SAP#B#2254122# est disposé concentriquement, cela permet une lecture simple et sûre. Livraison avec touche de mesure spéciale de 10 mm de longueur et embase de 80 x 16 mm, dans un coffret en plastique.

Ajouter à la liste

171,81 €/ Unitéhors TVA

207,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT