Modèle : l'embase de mesure est chromée mate et trempée. La surface d'appui est finement réctifiée . La pince de serrage en métal permet de fixer la jauge de manière sûre, augmentant ainsi la précision de mesure. En outre, le changement de la jauge est facilité par une vis à six pans creux. Touche de mesure avec filetage extérieur M2,5. L'affichage par millimètre pour #SAP#B#2254122# est disposé concentriquement, cela permet une lecture simple et sûre. Livraison avec touche de mesure spéciale de 10 mm de longueur et embase de 80 x 16 mm, dans un coffret en plastique.
113,57 €/ Unitéhors TVA
137,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150