Eriks
FORMAT

FORMAT Alesoir machine DIN8093 K10 forme B 11,0mm

  • ERIKS:23411403
  • Fabricant:4317784206686
Image 1
Alésoir machine en carbure

Modèle : carbure monobloc jusqu'à 9,0 mm de Ø nominal, à mise rapportée carbure à partir de 10,0 mm de Ø nominal, avec lame longue, entrée courte et pas variable. Permet d'obtenir un alésage net et précis.

Applications : convient à l'alésage de trous débouchants et dans certaines conditions, à cause de l'entrée courte, également à l'alésage de trous borgnes.

Ajouter à la liste

90,83 €/ Unitéhors TVA

109,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Machine alésoirs
Diamètre
11 mm
Longueur de coupe
41 mm
Longueur totale
142 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
8093
Tolérance
H7
Matériau
Métal dur
Diamètre d'arbre
10 mm