Modèle : carbure monobloc jusqu'à 9,0 mm de Ø nominal, à mise rapportée carbure à partir de 10,0 mm de Ø nominal, avec lame longue, entrée courte et pas variable. Permet d'obtenir un alésage net et précis.
Applications : convient à l'alésage de trous débouchants et dans certaines conditions, à cause de l'entrée courte, également à l'alésage de trous borgnes.
43,08 €/ Unitéhors TVA
52,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Machine alésoirs |
Diamètre | 1.8 mm |
Longueur de coupe | 9 mm |
Longueur totale | 46 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
Norme DIN | 8093 |
Tolérance | H7 |
Matériau | Métal dur |
Diamètre d'arbre | 1.8 mm |