Eriks
FORMAT

FORMAT Alesoir machine DIN8093 K10 forme B 1,4mm

  • ERIKS:23411384
  • Fabricant:4317784206495
Image 1
Alésoir machine en carbure

Modèle : carbure monobloc jusqu'à 9,0 mm de Ø nominal, à mise rapportée carbure à partir de 10,0 mm de Ø nominal, avec lame longue, entrée courte et pas variable. Permet d'obtenir un alésage net et précis.

Applications : convient à l'alésage de trous débouchants et dans certaines conditions, à cause de l'entrée courte, également à l'alésage de trous borgnes.

Ajouter à la liste

36,04 €/ Unitéhors TVA

43,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Machine alésoirs
Diamètre
1.4 mm
Longueur de coupe
8 mm
Longueur totale
40 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
8093
Tolérance
H7
Matériau
Métal dur
Diamètre d'arbre
1.4 mm