Eriks
FORMAT

FORMAT Alesoir machine DIN212 HSSE forme D 12,0mm

  • ERIKS:23411184
  • Fabricant:4317784079037
Image 1
Alésoir machine

Modèle : HSS-E, avec hélice à gauche env. 7°, entrée courte et pas variable. Permet d'obtenir un alésage net et précis. À queue cylindrique. Tolérance h9.

Applications : convient à l'alésage de trous débouchants et dans certaines conditions, grâce à l'entrée courte, également à l'alésage de trous borgnes. Notamment pour les aciers tels que les aciers de construction généraux, les aciers de décolletage, les aciers traités, les aciers de cémentation, les aciers à outils, les aciers rapides, la fonte, la fonte à graphite sphéroïdal et la fonte malléable, les métaux non ferreux tendres tels que l'aluminium et le laiton.

Ajouter à la liste

33,14 €/ Unitéhors TVA

40,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Machine alésoirs
Diamètre
12 mm
Longueur de coupe
44 mm
Longueur totale
151 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
212
Tolérance
H7
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
10 mm