Eriks
FORMAT

FORMAT Alesoir machine DIN208 HSSE forme B 12,0mm

  • ERIKS:23411202
  • Fabricant:4317784079143
Image 1
Alésoir machine

Modèle : entrée courte et pas variable. Permet d'obtenir un alésage net et précis. À queue cône morse.

Applications : pour l'alésage de trous débouchants. Notamment pour les aciers tels que les aciers de construction généraux, les aciers de décolletage, les aciers traités, les aciers de cémentation, les aciers à outils, les aciers rapides, la fonte, la fonte à graphite sphéroïdal et la fonte malléable, les métaux non ferreux tendres tels que l'aluminium et le laiton.

Ajouter à la liste

35,10 €/ Unitéhors TVA

42,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Machine alésoirs
Diamètre
12 mm
Longueur de coupe
44 mm
Longueur totale
182 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 1
Norme DIN
208-B
Tolérance
H7
Matériau
HSS-co