Modèle : entrée courte et pas variable. Permet d'obtenir un alésage net et précis. À queue cône morse.
Applications : pour l'alésage de trous débouchants. Notamment pour les aciers tels que les aciers de construction généraux, les aciers de décolletage, les aciers traités, les aciers de cémentation, les aciers à outils, les aciers rapides, la fonte, la fonte à graphite sphéroïdal et la fonte malléable, les métaux non ferreux tendres tels que l'aluminium et le laiton.
32,67 €/ Unitéhors TVA
39,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Machine alésoirs |
Diamètre | 10 mm |
Longueur de coupe | 38 mm |
Longueur totale | 168 mm |
Système d'enregistrement | Cône morse 1 |
Norme DIN | 208-B |
Tolérance | H7 |
Matériau | HSS-co |