Eriks
FORMAT

FORMAT Alesoir machine CN NU carbure monobloc 9,0mm

  • ERIKS:23411539
  • Fabricant:4317784357463
Image 1
Alésoir machine NC

Modèle : avec centrage par pointes pleines à 90° des deux côtés, avec Ø droit de la queue permettant l'emmanchement normalisé dans les mandrins de serrage hydrauliques et les mandrins haute précision. À queue cylindrique. Tolérance h6, permettant une plus grande précision de serrage.

Tolérances de fabrication des alésoirs :
–    diamètres entiers et dimensions au 1/10 mm correspondant H7,
–    dimensions au 1/100 mm de 1,01 à 5,03 mm avec une tolérance de Ø 0,000/+0,004 mm, de Ø 5,97 à 12,03 mm, tolérance de 0,000/+0,005 mm.

Applications : convient à l'alésage de trous débouchants et dans certaines conditions, à cause de l'entrée courte, également à l'alésage de trous borgnes.

Ajouter à la liste

139,91 €/ Unitéhors TVA

169,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Machine alésoirs
Diamètre
9 mm
Longueur de coupe
36 mm
Longueur totale
125 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
212
Tolérance
H7
Matériau
Carbure monobloc
Diamètre d'arbre
10 mm