Modèle : avec centrage par pointes pleines à 90° des deux côtés, avec Ø droit de la queue permettant l'emmanchement normalisé dans les mandrins de serrage hydrauliques et les mandrins haute précision. À queue cylindrique. Tolérance h6, permettant une plus grande précision de serrage.
Tolérances de fabrication des alésoirs :
– diamètres entiers et dimensions au 1/10 mm correspondant H7,
– dimensions au 1/100 mm de 1,01 à 5,03 mm avec une tolérance de Ø 0,000/+0,004 mm, de Ø 5,97 à 12,03 mm, tolérance de 0,000/+0,005 mm.
Applications : convient à l'alésage de trous débouchants et dans certaines conditions, à cause de l'entrée courte, également à l'alésage de trous borgnes.
114,02 €/ Unitéhors TVA
137,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Machine alésoirs |
Diamètre | 8.02 mm |
Longueur de coupe | 33 mm |
Longueur totale | 117 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
Norme DIN | 212 |
Tolérance | H7 |
Matériau | Carbure monobloc |
Diamètre d'arbre | 10 mm |