Eriks
FORMAT

FORMAT Alesoir machine CN NU carbure monobloc 10,02mm

  • ERIKS:23411554
  • Fabricant:4317784357616
Image 1
Alésoir machine NC

Modèle : avec centrage par pointes pleines à 90° des deux côtés, avec Ø droit de la queue permettant l'emmanchement normalisé dans les mandrins de serrage hydrauliques et les mandrins haute précision. À queue cylindrique. Tolérance h6, permettant une plus grande précision de serrage.

Tolérances de fabrication des alésoirs :
–    diamètres entiers et dimensions au 1/10 mm correspondant H7,
–    dimensions au 1/100 mm de 1,01 à 5,03 mm avec une tolérance de Ø 0,000/+0,004 mm, de Ø 5,97 à 12,03 mm, tolérance de 0,000/+0,005 mm.

Applications : convient à l'alésage de trous débouchants et dans certaines conditions, à cause de l'entrée courte, également à l'alésage de trous borgnes.

Ajouter à la liste

139,91 €/ Unitéhors TVA

169,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Machine alésoirs
Diamètre
10.02 mm
Longueur de coupe
41 mm
Longueur totale
133 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
212
Tolérance
H7
Matériau
Carbure monobloc
Diamètre d'arbre
10 mm