Modèle : avec hélice à gauche env. 25° et entrée conique longue 1:10. Le pas variable des dents assure un alésage sans vibrations et précis. À queue cône morse.
Applications : pour corriger les alésages trop petits ou décalés.
83,02 €/ Unitéhors TVA
100,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Alésoirs de chaudronnier |
Diamètre | 18 mm |
Longueur de coupe | 145 mm |
Longueur totale | 261 mm |
Système d'enregistrement | Cône morse 3 |
Norme DIN | 311 |
Matériau | HSS |
Tranchant | 5 |