Eriks
FORMAT

FORMAT Alesoir de chaudronnier DIN311 HSS 16,0mm

  • ERIKS:23411090
  • Fabricant:4317784252959
Image 1
Alésoir de chaudronnier

Modèle : avec hélice à gauche env. 25° et entrée conique longue 1:10. Le pas variable des dents assure un alésage sans vibrations et précis. À queue cône morse.

Applications : pour corriger les alésages trop petits ou décalés.

Ajouter à la liste

65,07 €/ Unitéhors TVA

78,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Alésoirs de chaudronnier
Diamètre
16 mm
Longueur de coupe
135 mm
Longueur totale
229 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 2
Norme DIN
311
Matériau
HSS
Tranchant
5