Eriks
FORMAT

FORMAT Alesoir de chaudronnier DIN311 HSS 12,0mm

  • ERIKS:23411086
  • Fabricant:4317784252911
Image 1
Alésoir de chaudronnier

Modèle : avec hélice à gauche env. 25° et entrée conique longue 1:10. Le pas variable des dents assure un alésage sans vibrations et précis. À queue cône morse.

Applications : pour corriger les alésages trop petits ou décalés.

Ajouter à la liste

57,44 €/ Unitéhors TVA

69,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Alésoirs de chaudronnier
Diamètre
12 mm
Longueur de coupe
105 mm
Longueur totale
199 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 2
Norme DIN
311
Matériau
HSS
Tranchant
4