Eriks
FORMAT

FORMAT Alesoir creux DIN219 HSSE forme B 48mm

  • ERIKS:23411118
  • Fabricant:4317784252751
Image 1
Alésoir creux

Applications : pour l'alésage de trous débouchants ou de trous borgnes. Se monte sur un porte-outils conforme à la norme DIN 217 (#SAPB2396695#).

Ajouter à la liste

209,00 €/ Unitéhors TVA

252,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Alésoirs attaché
Diamètre
48 mm
Longueur de coupe
45 mm
Longueur totale
63 mm
Norme DIN
219
Tolérance
H7
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
22 mm