Eriks
FORMAT

FORMAT Alesoir creux DIN219 HSSE forme B 38mm

  • ERIKS:23411111
  • Fabricant:4317784252676
Image 1
Alésoir creux

Applications : pour l'alésage de trous débouchants ou de trous borgnes. Se monte sur un porte-outils conforme à la norme DIN 217 (#SAPB2396695#).

Ajouter à la liste

143,28 €/ Unitéhors TVA

173,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Alésoirs attaché
Diamètre
38 mm
Longueur de coupe
40 mm
Longueur totale
56 mm
Norme DIN
219
Tolérance
H7
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
19 mm