Applications : pour l'alésage de trous débouchants ou de trous borgnes. Se monte sur un porte-outils conforme à la norme DIN 217 (#SAPB2396695#).
131,79 €/ Unitéhors TVA
159,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Alésoirs attaché |
Diamètre | 35 mm |
Longueur de coupe | 36 mm |
Longueur totale | 50 mm |
Norme DIN | 219 |
Tolérance | H7 |
Matériau | HSS-co |
Diamètre d'arbre | 16 mm |