Eriks
FORMAT

FORMAT Alesoir a main goupilles coniques DIN9 HSS 2,50mm

  • ERIKS:23411077
  • Fabricant:4317784252829
Image 1
Alésoir machine pour goupilles coniques

Modèle : le pas variable des dents assure un alésage sans vibrations et précis. À queue cylindrique.

Applications : pour réaliser des alésages coniques pour goupilles coniques conformes aux normes DIN 1, DIN 258, DIN 1447, DIN 7977 et DIN 7978. Convient parfaitement à la fabrication unitaire et en série. Percer un avant-trou avec un foret conique (#SAPB2235598#, #Seitenverweis#2235598#).

Ajouter à la liste

31,31 €/ Unitéhors TVA

37,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Machine alésoirs
Diamètre
2.5 mm
Longueur de coupe
48 mm
Longueur totale
86 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
2179
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
3.15 mm