Eriks
FORMAT

FORMAT Alesoir a main goupilles coniques DIN9 HSS 10,0mm

  • ERIKS:23411070
  • Fabricant:4317784079341
Image 1
Alésoir à main pour trou de goupilles

Modèle : HSS, DIN 9-B, hélice à gauche d'env. 7°. Le pas variable des dents assure un alésage sans vibrations et précis. À queue cylindrique avec entraînement carré. Sans revêtement.

Applications : pour réaliser des alésages coniques pour goupilles coniques conformes aux normes DIN 1, DIN 258, DIN 1447, DIN 7977 et DIN 7978. Particulièrement adapté à la fabrication unitaire ou aux travaux de réparation. Également adapté aux alésages à coupe interrompue. Percer un avant-trou avec un foret hélicoïdal à queue cylindrique ou un foret conique.
Notamment pour les aciers jusqu'à une résistance de 500 N/mm², les métaux non ferreux, les matières synthétiques, les aciers jusqu'à une résistance de 1000 N/mm² et les matériaux de moulage.
Ajouter à la liste

64,42 €/ Unitéhors TVA

77,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Alésoirs à main conique
Diamètre
10 mm
Longueur de coupe
175 mm
Longueur totale
215 mm
Système d'enregistrement
Trou à quatre-pans
Norme DIN
9-B
Matériau
HSS
Diamètre d'arbre
10 mm