Modèle : le pas variable des dents assure un alésage sans vibrations et précis. À queue cylindrique.
Applications : pour réaliser des alésages coniques pour goupilles coniques conformes aux normes DIN 1, DIN 258, DIN 1447, DIN 7977 et DIN 7978. Convient parfaitement à la fabrication unitaire et en série. Percer un avant-trou avec un foret conique (#SAPB2235598#, #Seitenverweis#2235598#).
30,64 €/ Unitéhors TVA
37,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Machine alésoirs |
Diamètre | 5 mm |
Longueur de coupe | 73 mm |
Longueur totale | 122 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
Norme DIN | 2179 |
Matériau | HSS-co |
Diamètre d'arbre | 6.3 mm |