Eriks
FORMAT

FORMAT Aimant plat sans filetage 25x7,0mm

  • ERIKS:23420796
  • Fabricant:4317784077613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aimant plat sans manchon taraudé

Modèle : en ferrite dur, surface galvanisée et blindée, sans manchon taraudé. Température d'utilisation recommandée : jusqu'à 100 °C.

Applications : se monte facilement sur les montures. Le montage s'effectue par collage ou enfoncement.

Ajouter à la liste

1,54 €/ Unitéhors TVA

1,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Puissance de levage
4 kg