Eriks
FORMAT

FORMAT Aimant plat NdFeB avec alesage 40x8mm

  • ERIKS:13394550
  • Fabricant:4317784555425
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aimant plat Néodyme avec alésage traversant et chanfrein

Modèle : en Néodyme, surface galvanisée et blindée, avec alésage traversant et chanfrein 90°. Température d'utilisation recommandée : jusqu'à 80 °C.

Applications : se monte facilement sur les montures. Le montage s'effectue par collage ou enfoncement.

Ajouter à la liste

11,29 €/ Unitéhors TVA

13,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT