Eriks
FORMAT

FORMAT Aimant plat NdFeB avec alesage 20x6mm

  • ERIKS:13394547
  • Fabricant:4317784555395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aimant plat Néodyme avec alésage traversant et chanfrein

Modèle : en Néodyme, surface galvanisée et blindée, avec alésage traversant et chanfrein 90°. Température d'utilisation recommandée : jusqu'à 80 °C.

Applications : se monte facilement sur les montures. Le montage s'effectue par collage ou enfoncement.

Ajouter à la liste

3,77 €/ Unitéhors TVA

4,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT