Eriks
FORMAT

FORMAT Aimant plat avec filetage 80x34mm

  • ERIKS:14050860
  • Fabricant:4317784582957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
avec manchon taraudé
Ajouter à la liste

12,05 €/ Unitéhors TVA

14,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Force de cohésion
600 N
Longueur
34 mm
d1
20
d
80
M
M10
h
18