Eriks
FORMAT

FORMAT Aimant plat 19,1x7,5mm

  • ERIKS:14441289
  • Fabricant:4317784077507
Image 1
Modèle : en AlNiCo 500. Blindé, avec trou de fixation borgne et amorçage sur la surface d'adhérence. Avec plaque de court-circuit magnétique.
Température d'utilisation :     aimant : 450 °C
        peinture : 300 °C
Applications : pour le montage dans les dispositifs de maintien de pièces.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 12/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Puissance de levage
3 kg