Modèle : en matériau AINiCo 500. Lisse avec tolérance d'ajustement h6. Boîtier galvanisé et blindé. La température d'utilisation est de max. 450 °C. La longueur totale l peut être raccourcie de la mesure h sans que la force d'adhérence ne soit diminuée.
Applications : à presser ou coller.
2,58 €/ Unitéhors TVA
3,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150