Eriks
FORMAT

FORMAT Aimant cylindrique 25x30mm

  • ERIKS:23420782
  • Fabricant:4317784077774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aimant cylindrique

Modèle : en matériau AINiCo 500. Lisse avec tolérance d'ajustement h6. Boîtier galvanisé et blindé. La température d'utilisation est de max. 450 °C. La longueur totale l peut être raccourcie de la mesure h sans que la force d'adhérence ne soit diminuée.

Applications : à presser ou coller.

Ajouter à la liste

10,79 €/ Unitéhors TVA

13,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Puissance de levage
10 kg