Eriks
FORMAT

FORMAT Aimant 17,5x16mm

  • ERIKS:14441291
  • Fabricant:4317784077125
Image 1
Modèle : en AlNiCo 500. Blindé, avec trou de fixation borgne. Avec plaque de court-circuit magnétique.
Température d'utilisation :     aimant : 450 °C
        peinture : 300 °C
Applications : pour le montage dans les dispositifs de maintien, de serrage et d'installation de pièces etc.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 10/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Puissance de levage
2.6 kg