526,00 €/ Unitéhors TVA
636,46 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLUKE |
Plage de mesure de tension AC max. | 1000 V |
Plage de mesure de tension DC max. | 1000 V |
Gamme de mesure de courant AC max. | 10 A |
Gamme de mesure de courant DC max. | 10 A |
Gamme de mesure de résistance max. | 50 MO |
Thermométrie | Oui |
Affichage | Digitale |
Test de continuité/essai de diode | Oui |
Mesure de capacité | Oui |
Mesure de fréquence | Oui |