Eriks
FLUKE

FLUKE Multimètre numériques 289

  • ERIKS:11516257
  • Fabricant:095969586689
Image 1
Ajouter à la liste

1 122,00 €/ Unitéhors TVA

1 357,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLUKE
Plage de mesure de tension AC max.
1000 V
Plage de mesure de tension DC max.
1000 V
Gamme de mesure de courant AC max.
10 A
Gamme de mesure de courant DC max.
10 A
Gamme de mesure de résistance max.
500 MO
Thermométrie
Oui
Affichage
Digitale
Affichage multiple
Oui
Mesure de capacité
Oui
Mesure de fréquence
Oui
Mesure de conductibilité
Oui
Mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui