Eriks
FLUKE

FLUKE Multimètre numérique sans fil FLK 3000 FC

  • ERIKS:12696752
  • Fabricant:095969692052
Image 1
Le multimètre sans fil Fluke de la série 3000 FC avec l’application Fluke Connect® est doté de tous les éléments essentiels pour faciliter les diagnostics et dépannages :

Mesures de tension AC et DC jusqu'à 1 000 V
Mesures de courant AC et DC avec une résolution de 0,01 mA
Continuité, résistance, mesure de diodes, mesures de capacité et de fréquence
Enregistrement MIN/MAX
CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V ; IP54
En outre, les modules sans fil. Ces mesures s'affichent toutes sur le multimètre sans fil Fluke série 3000 FC. Faites votre choix entre une pince standard et une pince souple pour mesurer le courant AC. Associez les différents modules pour satisfaire vos besoins spécifiques en termes de mesures. Lisez la mesure primaire sur l'écran principal et sur trois modules maximum, à tout moment. Les modules sont disponibles séparément ou sont inclus dans les kits Fluke Connect.
Ajouter à la liste

467,00 €/ Unitéhors TVA

565,07 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLUKE