Eriks
FLUKE

FLUKE Isolation multimètre 1587 FC

  • ERIKS:12966689
  • Fabricant:095969796620
Image 1
Fonctions
  • Mesures de PI/DAR avec graphiques TrendIt™
  • Stockage en mémoire via l'application de mesure Fluke Connect
  • Compensation de température via l'application de mesure Fluke Connect
  • Filtre passe-bas VF pour des mesures précises sur variateurs
  • Tensions de test d'isolement : 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1 000 V
  • Test d’isolement : 0,01 M? à 2,0 G?
  • Décharge automatique des tensions capacitives.
  • Lissage du test d'isolement
  • Fréquence
  • Capacité
  • Test de diodes
  • Température
  • Mini / maxi
  • tension AC/DC
  • Millivolts DC
  • Milliampères AC/DC
  • Résistance (0,1 ? à 50 M?)
  • Continuité
  • Garantie de 3 ans
  • Sonde distante, cordons de mesure, pinces crocodile
  • Thermocouple de type K
  • Mallette rigide
  • Arrêt automatique
Ajouter à la liste

1 216,00 €/ Unitéhors TVA

1 471,36 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLUKE