42,96 €/ Mètrehors TVA
51,98 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Type | W484 |
Code | W484-12 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. | 19 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Pression maximum de service | 1000 bar |
Pression de travail maximum | 100 MPa |
Pression de travail maximum | 14504 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 3000 bar |
Pression d'éclatement minimum | 300 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 43800 psi |
Rayon de courbure min. | 240 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'eau |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Qualité gaine extérieure | Flexion Enduro |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance |
Poids | 1.8 kg/m |
Plage de température | de -10 jusqu'à 70 °C |
Norme ISO | ISO 7751 |
21,17 €/ Unitéhors TVA
25,62 €TVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026