Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique H204E-20

  • ERIKS:13532443
Image 1
FLEXION ENDURO™ H204E
2 TRESSES EN FIL D'ACIER COMPACTES - DÉPASSE 2SC
Amélioration des performances de pression, de la qualité de la protection extérieuree et d'un bendredius plus petit.
Ajouter à la liste

34,18 €/ Mètrehors TVA

41,36 €TVA incluse

162,965 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
H204E
Code
H204E-20
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int.
31.8 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Diamètre extérieur
43.1 mm
Pression maximum de service
160 bar
Pression de travail maximum
16 MPa
Pression de travail maximum
2325 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
640 bar
Pression d'éclatement minimum
64 MPa
Pression d'éclatement minimum
9344 psi
Rayon de courbure min.
250 mm
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Qualité gaine extérieure
Flexion Enduro
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Poids
1.53 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
Norme EN
EN 857-2SC
Norme SAE
SAE 100 R16
Norme ISO
ISO 11237-2SC
Pièces détachées et accessoires

13,08 €/ Unitéhors TVA

15,83 €TVA incluse

208 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

FLEXION Douille à sertir QFJ5020

  • Eriks:14340761
  • Manufacturer:QFJ5020

54,17 €/ Unitéhors TVA

65,55 €TVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

23,70 €/ Mètrehors TVA

28,68 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

87,30 €/ Mètrehors TVA

105,63 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026