Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique H204E-08

  • ERIKS:12698962
Image 1
FLEXION ENDURO™ H204E
2 TRESSES EN FIL D'ACIER COMPACTES - DÉPASSE 2SC
Amélioration des performances de pression, de la qualité de la protection extérieuree et d'un bendredius plus petit.
Ajouter à la liste

9,56 €/ Mètrehors TVA

11,57 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

1961,246 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
H204E
Code
H204E-08
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int.
12.7 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Diamètre extérieur
20.4 mm
Pression maximum de service
350 bar
Pression de travail maximum
35 MPa
Pression de travail maximum
5000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1500 bar
Pression d'éclatement minimum
150 MPa
Pression d'éclatement minimum
21900 psi
Rayon de courbure min.
80 mm
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Qualité gaine extérieure
Flexion Enduro
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Poids
0.57 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
Norme EN
EN 857-2SC
Norme SAE
SAE 100 R16
Norme ISO
ISO 11237-2SC
Pièces détachées et accessoires

1,69 €/ Unitéhors TVA

2,04 €TVA incluse

2269 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

FLEXION Douille à sertir QFJ5008

  • Eriks:14340765
  • Manufacturer:QFJ5008

12,35 €/ Unitéhors TVA

14,94 €TVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

9,95 €/ Mètrehors TVA

12,04 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

51,11 €/ Mètrehors TVA

61,84 €TVA incluse

107,5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026