Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique H204E-05

  • ERIKS:13532431
Image 1
FLEXION ENDURO™ H204E
2 TRESSES EN FIL D'ACIER COMPACTES - DÉPASSE 2SC
Amélioration des performances de pression, de la qualité de la protection extérieuree et d'un bendredius plus petit.
Ajouter à la liste

7,79 €/ Mètrehors TVA

9,43 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

5034,072 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
H204E
Code
H204E-05
Flexible diam. int.
5/16" in
Flexible diam. int.
8 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Diamètre extérieur
14.8 mm
Pression maximum de service
420 bar
Pression de travail maximum
42 MPa
Pression de travail maximum
6000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1680 bar
Pression d'éclatement minimum
168 MPa
Pression d'éclatement minimum
24528 psi
Rayon de courbure min.
60 mm
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Qualité gaine extérieure
Flexion Enduro
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Poids
0.33 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
Norme EN
EN 857-2SC
Norme SAE
SAE 100 R16
Norme ISO
ISO 11237-2SC
Pièces détachées et accessoires

1,14 €/ Unitéhors TVA

1,38 €TVA incluse

4134 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

FLEXION Douille à sertir QFJ5005

  • Eriks:14340767
  • Manufacturer:QFJ5005

10,17 €/ Unitéhors TVA

12,31 €TVA incluse

82 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

4,18 €/ Mètrehors TVA

5,06 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

8,5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

8,85 €/ Mètrehors TVA

10,71 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026