Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Type | H203E |
Code | H203E-05 |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Flexible diam. int. | 8 mm |
Diamètre extérieur | 14.9 mm |
Pression maximum de service | 420 bar |
Pression de travail maximum | 42 MPa |
Pression de travail maximum | 6092 psi |
Rayon de courbure min. | 60 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Qualité gaine extérieure | Flexion Enduro |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |