23,96 €/ Mètrehors TVA
28,99 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
817,9 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Type | H104E |
Code | H104E-20 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. | 31.8 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Diamètre extérieur | 41.1 mm |
Pression maximum de service | 100 bar |
Pression de travail maximum | 10 MPa |
Pression de travail maximum | 1450 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 400 bar |
Pression d'éclatement minimum | 40 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 5840 psi |
Rayon de courbure min. | 210 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Qualité gaine extérieure | Flexion Enduro |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction |
Poids | 1.11 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 120 °C |
Norme EN | EN 857-1SC |
Norme ISO | ISO 11237-1SC |
13,08 €/ Unitéhors TVA
15,83 €TVA incluse
208 En stock - Date de livraison estimée 05/11/20268,62 €/ Mètrehors TVA
10,43 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202623,70 €/ Mètrehors TVA
28,68 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202687,30 €/ Mètrehors TVA
105,63 €TVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026