Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique H104E-10

  • ERIKS:13532424
Image 1
FLEXION ENDURO™ H104E
1 TRESSE EN FIL D'ACIER COMPACTE - DÉPASSE 1SC
Amélioration des performances de pression, de la qualité de la protection extérieuree et d'un bendredius plus petit.
Ajouter à la liste

9,74 €/ Mètrehors TVA

11,79 €TVA incluse

747,5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
H104E
Code
H104E-10
Flexible diam. int.
5/8" in
Flexible diam. int.
16 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Diamètre extérieur
22.4 mm
Pression maximum de service
150 bar
Pression de travail maximum
15 MPa
Pression de travail maximum
2175 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
600 bar
Pression d'éclatement minimum
60 MPa
Pression d'éclatement minimum
8760 psi
Rayon de courbure min.
90 mm
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Qualité gaine extérieure
Flexion Enduro
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction
Poids
0.41 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
Norme EN
EN 857-1SC
Norme ISO
ISO 11237-1SC
Pièces détachées et accessoires

2,32 €/ Unitéhors TVA

2,81 €TVA incluse

1489 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

FLEXION Douille à sertir QFJ1710

  • Eriks:14340790
  • Manufacturer:QFJ1710

13,89 €/ Unitéhors TVA

16,81 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

9,80 €/ Mètrehors TVA

11,86 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 30/11/2026

51,11 €/ Mètrehors TVA

61,84 €TVA incluse

107,5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026