Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique H104E-08

  • ERIKS:13532423
Image 1
FLEXION ENDURO™ H104E
1 TRESSE EN FIL D'ACIER COMPACTE - DÉPASSE 1SC
Amélioration des performances de pression, de la qualité de la protection extérieuree et d'un bendredius plus petit.
Ajouter à la liste

8,64 €/ Mètrehors TVA

10,45 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

229,241 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
H104E
Code
H104E-08
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int.
12.7 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Diamètre extérieur
18.9 mm
Pression maximum de service
200 bar
Pression de travail maximum
20 MPa
Pression de travail maximum
2900 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
800 bar
Pression d'éclatement minimum
80 MPa
Pression d'éclatement minimum
11680 psi
Rayon de courbure min.
70 mm
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Qualité gaine extérieure
Flexion Enduro
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction
Poids
0.39 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
Norme EN
EN 857-1SC
Norme ISO
ISO 11237-1SC
Pièces détachées et accessoires

1,69 €/ Unitéhors TVA

2,04 €TVA incluse

2269 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

FLEXION Douille à sertir QFJ1708

  • Eriks:14340791
  • Manufacturer:QFJ1708

20,39 €/ Unitéhors TVA

24,67 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

37,53 €/ Mètrehors TVA

45,41 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

210 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026