5,22 €/ Mètrehors TVA
6,32 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
1719,877 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Type | H104E |
Code | H104E-04 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Flexible diam. int. | 6.4 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Diamètre extérieur | 12.3 mm |
Pression maximum de service | 250 bar |
Pression de travail maximum | 25 MPa |
Pression de travail maximum | 3625 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1120 bar |
Pression d'éclatement minimum | 112 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 16352 psi |
Rayon de courbure min. | 50 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Qualité gaine extérieure | Flexion Enduro |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction |
Poids | 0.18 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 120 °C |
Norme EN | EN 857-1SC |
Norme ISO | ISO 11237-1SC |
1,14 €/ Unitéhors TVA
1,38 €TVA incluse
1587 En stock - Date de livraison estimée 05/11/20268,64 €/ Unitéhors TVA
10,45 €TVA incluse
104 En stock - Date de livraison estimée 05/11/20264,18 €/ Mètrehors TVA
5,06 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
8,5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026