Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau en matière synthétique Polyuréthane/Polyester 98 5mmx3mm Naturel Longueur du rouleau: 50m

  • ERIKS:14402822
Image 1
Ces tubes sont fabriqués en polyuréthane polyester shore 98 A et sont utilisés dans 90% des applications pneumatiques jusqu'à 8 bar de pression. Leur grande flexibilité, combinée à un rayon de courbure serré et à un comportement anti-flexion, est très appréciée.
Ajouter à la liste

36,40 €/ Rouleauhors TVA

44,04 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Matériau du tuyau
Polyuréthane/Polyester
Diamètre intérieur
3 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
5 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Naturel
Dureté
98
Pression d'éclatement minimum (bar)
50 bar