FLEXION Tuyau en matière synthétique Polyuréthane/Polyester 98 4mmx2.5mm Gris Longueur du rouleau: 50m
ERIKS:14402963
Ces tubes sont fabriqués en polyuréthane polyester shore 98 A et sont utilisés dans 90% des applications pneumatiques jusqu'à 8 bar de pression. Leur grande flexibilité, combinée à un rayon de courbure serré et à un comportement anti-flexion, est très appréciée.